城田鉄工(不二式)
不二式避難はしご用BOX(mini SOS用)
質量(kg)
約11.5
高さ(mm)
684
奥行(mm)
295
横幅(mm)
482
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
塗装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41506588
mini SOS BOXスチール
スチール
ベージュ色塗装
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41506597
mini SOS BOXステンレス
ステンレス
ステンレス素地
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください