モノタロウ

養生シート 布製

養生シート 布製 - モノタロウ養生シート 布製 - モノタロウ
(7件のレビュー)

大判サイズにより、様々の作業に対応できる。

用途内装作業の養生シート長さ(mm)3600幅(mm)2700材質ポリエステル、綿厚さ(mm)0.3内容量1枚
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
406984832700*3600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40698483
2025-09-20
用途: カーフィルム施工の際の車内の養生
その他業種

ハイエースやアルファード等の車の車内も余裕を持って1枚で養生できて助かっています。布端の始末もちゃんとしてくれてあるので、糸屑なども出ずにとても良いです。

対象商品 : 40698483
2024-08-22
用途: 塗装時

塗装作業時に使用しようと思い、布製をあえてチョイス。滑らない、こぼれた塗料がすぐにしみこむので結構使い買っては良い。ただ、もう少し細長い商品があればそちらを選んだ。

対象商品 : 40698483
2024-06-28
用途: 稲苗箱作成時モミ乾燥
ファーム保坂農・林・水産業

苗箱作成時種まき機投入時のモミ乾燥に使用する為の
天日干し用

対象商品 : 40698483
2023-06-09
用途: 塗装作業時の床面養生
アライドラボラトリーズ株式会社

養生布としての厚みは必要充分です。塗装時に床面養生として使用しました。ブルーシートなどでは、静電気や歩行時の滑り、乾燥後の塗膜剥離粉の舞い上がり等が気になりますが、この製品ではスプレー塗装、刷毛塗装のどちらでも塗料を吸収してくれますので気になりません。お薦めの使用法は、床面に敷いた後に軽く水打ちすると埃防止と滑り止め、静電気除去に非常に有効です。今後、サイズの選択肢を追加すればより良いかと思います。(感覚として、軽自動車全塗装には丁度良いサイズですが、普通車には小さい。また、DIYでガレージやベランダなどで塗装するユーザーには大きすぎ。)

対象商品 : 40698483
2020-03-18
用途: イベント開催時の敷物
サービス業

端の処理がきれいで、使いやすい大型布です。これを使って8m角のシートを作るために加工予定でしたが、1枚あたり2キロ以上あり、厚地なので、運搬コストがかかるため制作を断念しました。

2が参考にしています
対象商品 : 40698483
2020-04-01
用途: 塗装作業時
内出 塗装店

塗装作業で床養生に使用。ある程度重さがあって少しの風なら気にならないので作業性が良い。

4が参考にしています
対象商品 : 40698483
2022-02-11
用途: おしい
建設業・工事業

やっぱりそこら辺の少しお高い、ベトナムシートに比べたら半分くらいの厚みでした
少しの風でフワフワなびいてしまいます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ハトメがついていますか。
回答:
ハトメはついていません。
2024-01-05
質問:
厚みを教えて下さい。
回答:
厚みは0.3mmです。
2024-01-05

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする