ポータブルバンドソー

ポータブルバンドソー - MEIHO(ワキタ)ポータブルバンドソー - MEIHO(ワキタ)

定置・ポータブルの両用タイプ。火花が発生しにくく、作業音も静かで多くの作業環境で大活躍。速度は材料の材質に合わせて6段階に切替可能。切断角度は0°~40°で直角切りも角度切りも可能です。手元ライト付で暗い所でも安心して作業が可能。

用途鉄やステンレスなどの難削材も切断可能。ポータブル時は天井からの配管作業にも大活躍。消費電力(W)1050電源コード(m)2.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73523897MBS12-110/14525×165(290)×290(390)/(バイス付)
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
40718528MBS1210/14山525×165(バイス付:290)×290(バイス付:390)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40718528MBS1273523897MBS12-1MBS12 ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ) 73523897ポータブルバンドソーMEIHO(ワキタ)1台
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする