モノタロウ

不織布エプロン 使い捨て

不織布エプロン 使い捨て - モノタロウ不織布エプロン 使い捨て - モノタロウ不織布エプロン 使い捨て - モノタロウ不織布エプロン 使い捨て - モノタロウ不織布エプロン 使い捨て - モノタロウ
(5件のレビュー)

不織布製の簡易エプロンです。
多少の水や油をはじくので様々なシーンでお使いいただけます。

用途食品加工、介護関連などサイズフリー材質不織布総丈(cm)約88下幅(cm)約60内容量1袋(2枚)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※洗濯不可。
※火気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40718309-
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: 揚げるとき揚げるとき
岡部食品

やっと希望の品を見つけたと思いましたが、残念ながら腰紐が短くてもっと長さが欲しかった、後ろから一回しして、前で花結び出来るほどに御願いします

対象商品 : 40718309
2024-05-27
用途: 来客者の実習時
製造業

思っていたよりも丈夫そうで良かったです。
種類が豊富なので悩みましたがこれがベストでした。

対象商品 : 40718309
2023-07-11
用途: 塗装作業時、含浸作業時に使用
製造業

夏場でも通気性が良く蒸れにくい。着丈が長く作業時に邪魔になる事があるので、短い物もあればよいと思う。

対象商品 : 40718309
2020-05-29
用途: 歯科の治療時に、使用しています。
医療・福祉・介護関連業

水を、良くはじき、動きやすいです。
又、風通しが良く、夏に向けて、大変助かります。

対象商品 : 40718309
2019-10-08
用途: 掃除時
サービス業

使いやすい、袋から取り出すと首紐を引っ張ってすぐ付けます。防水加工もありますので、掃除にピッタリ。他社よりも安いので、必要の時購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする