回転がスムーズなギヤレス仕様です。
1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。



エンジンの陰の方など手の入りにくい場所や,レンチの腕を回すスペースのない場所のねじ締めに役立つと期待して購入。ラチエットなので持ち替える操作が少なくて済むのが良いと思います。使用頻度はそれほど高くないでしょうが,ソケット専用の工具箱に入れてあるのでいつか活躍してくれると思います。なお,ドライバーとして使用するときは,片頭ビットを使うべきですね。
狭いところで使えるようにと思ったが
力が入らないので使用してません
ギヤありの方がいいのかな?
3つ目の購入。ビット用だけのものより、ラチェットは細かく滑らか、かつ把持部の径が大きいので十分締められる。
3Dプリンターのホットエンドの真鍮ノズルを交換する時に最適なツールですよ。
1/4DRソケット側に7mmのソケット付けて、反対側を指で早回し、長いボルケーノタイプを220℃という高温で交換する時には、この方法(仕組み)が本当に助かる。素手で行える。それと、小刻みなラチェット感が無く、回転は凄く滑らかです。
確かに反対側(手のひら側)に突起があるので、通常の開け閉めでは、使い辛いのかもしれませんけど、これは便利な道具だと感じています。
同時に購入した『ビットセット 薄型 ラチェットハンドル付』と供に車載工具としてトランクに入れてみました。小さくて場所もとらず、ギアレスでストレスのない使用感!イザという時には活躍すると思います。
ブルーのアルマイトも気に入ってます。
あまり使わないが、無いと困る工具。
一度どうしても必要で購入。その時以来工具箱の中で待機。
工具箱の片隅にでもいいので入れおいたほうが良い。
ギヤレスで本当にバックラッシュが無く、とても良い商品だと思います。
ビットは取付穴の奥に在るマグネットで保持しますが、10ミリ程の深さの穴ですので、両頭ビットは使えません。
見た目は小さいが重量感があり、かなりカッコいいです。
ギヤレスなのでとても滑らかに動きストレスを感じません。
ボルト類の早回しで重宝します。