モノタロウ

ノーパンク・ハートタイヤ

ノーパンク・ハートタイヤ - モノタロウノーパンク・ハートタイヤ - モノタロウノーパンク・ハートタイヤ - モノタロウ
(62件のレビュー)

特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。

用途一輪車の交換用タイヤ材質(タイヤ)ポリウレタン車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)70耐荷重(kg)100車軸径(mm)15材質(ホイール)スチール内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40700285PR1302FPU
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 農作業
その他業種

古いタイヤ(チューブ)を外して、ノーパンクタイヤを付けようとしたら、取り付け方の説明書がなかった。SNSで取り付け方を検索した。
タイヤが平たいので使いやすそうに見えたが、そのタイヤの平たい部分(くぼみ)に泥がついて、泥がついている分と付いていない分ができ、手元がガタガタするようになり作業がマイナスとなった。

2が参考にしています
対象商品 : 40700285
2025-04-28
用途: 庭の手入れ
製造業

快適快適。
ノーマルタイヤは何気に空気が抜け稼働時、負担が掛かる。
こちらは空気入れる手間が無いので助かる。
お値段が安いと更にヨシ!
耐久性は分かりません。

2025-05-30
用途: ねこぐるまに使用
製造業

タイヤが丸くないので、ふらつきが少なくてとても作業をしやすいです。

2025-05-06
用途: 畑での運搬作業

路面の衝撃が直接来ます。載せたものも結構振動します。
空気の補充から解放される点はいいです。

2024-09-20
用途: 少し柔らかい土での運搬
小林教材

あまり重いものは運ばずに、いかに走行抵抗を減らせるかというのが、選んだ理由です。タイヤが細いと柔らかい土だとモグってしまい、とても重くなります。
タイヤの形状がいいと思います。でも、ベタベタ付く雪ではダメでしょうね。

対象商品 : 40700285
2024-04-27
用途: 一輪車のタイヤ交換
東原獣医科農・林・水産業

もともと16mmの車軸の一輪車に使いました。
商品は15mm軸ですが問題なく使えました。
転がり抵抗も少なく大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40700285
2024-05-14
用途: 土砂運搬一輪車のタイヤ交換
寺田農・林・水産業

丸山型ののノーパンクタイヤだと、接地面が少ないため、タイヤの一部分だけ摩耗
してしまいすぐにダメになるが、これは接地面が広いので長持ちするのでは、と期待している。エアータイヤと比べても運びにくいなどのデメリットはない。

対象商品 : 40700285
2024-07-13
用途: 庭作業

空気を入れずに使いやすい。
荒い作業にも耐え、野ざらしでしておりますが、長持ちしております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
軸は取り外し可能でしょうか。
回答:
軸は抜いていただくことが出来ます。
ナットを外せば、シャフトを抜くことが可能でございます。
1が参考にしています
2023-09-28
質問:
こちらはノーパンクタイヤとなっていますが、発砲ゴム等を注入するタイプなのでしょうか。
回答:
一体加工発泡ウレタン製となります。
2023-09-28
質問:
重さを教えてください。
回答:
質量:2.6㎏です。
2が参考にしています
2023-09-28
質問:
ナットは一般的なM16(1種)でしょうか。
ネジ山、ピッチを知りたいです。
回答:
付属のナットサイズは、M16(2種)となります。このナットの内側にもう一個M16のナットがあり、そちらのナットは特殊ナットとなる為、1種・2種・3種どちらにも当てはまりません。ネジ山は並目の1.5mmピッチとなります。
1が参考にしています
2023-09-28

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする