東芝ライテック
ブラックライト蛍光ランプ
(1件のレビュー)
電球の種類
蛍光ランプ
種別
6W形
定格ランプ電力(W)
6
口金
G5
質量(g)
21
管径(Φmm)
15.5
定格寿命(時間)
2000
管長(mm)
210.5
光色
ブラックライト
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40745837
FL6BLB/N
¥
4,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る