クロッツ湯たんぽ たまご型 HY-605シリーズ

クロッツ湯たんぽ たまご型 HY-605シリーズ - ヘルメット潜水
(1件のレビュー)

新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。

容量(L)1.2種別たまご型寸法(mm)約240×190×30材質(本体)クロロプレンゴム・ナイロン・PET材質(キャップ)ABS樹脂耐熱温度(℃)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
407458987-6246-02ブラック
6,0005,990
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り1点です
407458897-6246-01レッド
2,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
407458897-6246-01199892629090017-6246-01 やわらか湯たんぽ たまご型タイプ ヘルメット潜水 19989262やわらか湯たんぽ たまご型タイプヘルメット潜水1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40745898
2021-09-23
用途: 腰・肩等、温湿布では痒みが気になる箇所の保温
その他業種

とてもしなやかで、温湿布の代わりに肩や腰に当てると、気持ちよく患部を温めてくれます。布団の足元に置いて、コタツとして使うのは、まだシーズンが早いですが、足を乗せても、安定感があるように思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする