曜日別特売

エアコンプレッサ

エアコンプレッサ - マキタ

可搬性に優れたコンパクトサイズ

種類軽量電流(A)15(静音モード12)最高圧力(MPa)(タンク内)4.5運転方式圧力センサー空気取出口一般圧/2、高圧/2騒音値(dB)静音モード58(A)、速打ちモード63(A)回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800)減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40746074AC462XS105:速打モード、76:静音モード(一般圧/0.69MPa時)、82:速打モード、59:静音モード(高圧/2.26MPa時)1.3単相100729237644914
201,700
179,800
197,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする