JET INOUE(ジェットイノウエ)
LED9 ウェッジ球NEO 24V ホワイト 6000K 2個セット
ヘッドライトのポジション周りを華麗に彩ります。
色温度(K)
6000
内容量
1個
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。予めご了承下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
口金
定格電圧(V)
寸法(mm×Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40700434
529250
ホワイト
W2.1×9.5d
12/24
36×12
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
40700443
529260
ホワイト
W2.1×9.5d
12/24
30×12
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください