JET INOUE(ジェットイノウエ)
スリム車高灯取付ステー
車高灯取付ステーにスリムタイプ新登場!
小糸ポラーグ車高灯も取付けできます。
用途
電装パーツ
適合
スリム車高灯ランプ(533651~533662)/小糸ポラーグ車高灯
材質
ステンレス
幅(mm)
ステー:30
内容量
1個
注意
※本製品はステーのみです。車高灯ランプは付属されておりません。
※本製品はステンレス製です。エッジ等に鋭利な部分もございます。手等を怪我されないよう取扱いには十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40700459
502950
2連取付ステー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40700468
502951
3連取付ステー
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください