JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用
LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!
ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)
100
寸法(幅W×厚さ)(mm)
10×3
定格電流(mA)
約64
配線方式
赤線(+) 黒線(-)
防水性
IP X7相当
内容量
1個
注意
※こちらの商品はカットして使用はできません。予めご了承ください。
※本製品を角に貼ることや鋭角に曲げることはできません。
※本製品は常時点灯です。
※イメージ写真は300mmのものです。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40700556
530921
ブルー
10~14
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
40700574
530923
グリーン
10~14
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40700583
530924
ホワイト
10~14
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
40700599
530926
レッド
10~14
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
40700608
530928
アンバー
10~14
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください