LEDウェッジ球 3W 爆光GIRA

LEDウェッジ球 3W 爆光GIRA - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

最新レンズカット採用で輝き度UP!
ヘッドライトのポジション周りを爆光に輝かせます。

材質プラスチック、アルミ高さH×直径(mm×Φmm)30×12定格電流(mA)約80LED使用数(個)1内容量1セット(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
口金
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40700748529041ブルーT10 W2.1×9.5d24
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
40700757529043グリーンT10 W2.1×9.5d24
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
40700784529048アンバーT10 W2.1×9.5d24
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
40700766529044ホワイトT10 W2.1×9.5d24
オープン
取扱い終了
40700775529047アイスブルーT10 W2.1×9.5d24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40700766
2020-09-24
用途: 車両のスモール球として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

発光カラーがホワイトという事で購入致しました。
車検を通すことは可能なレベルだが、青味が少し強い為スモールとしてではなく他の部位で使用することにしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする