曜日別特売

JIS 禁止標識 ヨコ マグネット仕様

JIS 禁止標識 ヨコ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 禁止標識 ヨコ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 禁止標識 ヨコ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 禁止標識 ヨコ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 禁止標識 ヨコ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 禁止標識 ヨコ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 禁止標識 ヨコ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 禁止標識 ヨコ マグネット仕様 - グリーンクロス

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。

取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)400×200内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40702604JWA-01M立入禁止
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702613JWA-02M関係者以外立入禁止
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40702629JWA-03M係員以外立入禁止
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702638JWA-04M作業半径内立入禁止
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702647JWA-05M通行禁止
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702656JWA-06Mのぼるな
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702665JWA-07M作業用リフト使用禁止
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702674JWA-08Mさわるな
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702683JWA-09M濡れた手でさわるな
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702699JWA-10M手袋使用禁止
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702708JWA-11M修理中始動するな
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702717JWA-12M点検中始動するな
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702726JWA-13M担当者以外操作禁止
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702735JWA-14M担当者以外接近禁止
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702744JWA-15Mここに立つな
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702753JWA-16M土足厳禁
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702769JWA-17M禁煙
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702778JWA-18M火気厳禁
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702787JWA-19M開放厳禁
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40702796JWA-20M携帯電話使用禁止
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702805JWA-21M電子機器使用禁止
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702814JWA-22M撮影禁止
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702823JWA-23M捨てるな
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702839JWA-24M飲料不可
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702848JWA-25M駐車禁止
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702857JWA-26M自転車乗入禁止
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702866JWA-27M進入禁止
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする