曜日別特売

JIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様

JIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様 - グリーンクロス

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。

取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)400×200内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40702875JWB-01M注意工事中
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702884JWB-02M注意作業中
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702893JWB-03Mフォークリフト作業中
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702909JWB-04M重機作業中
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702918JWB-05Mクレーン作業中
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702927JWB-06M注意上部架空線
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702936JWB-07M注意酸素欠乏
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702945JWB-08M注意高電圧
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702954JWB-09M注意送電中
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702963JWB-10M注意変電室
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702979JWB-11M注意変電設備
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702988JWB-12M注意発電設備
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40702997JWB-13M注意蓄電池設備
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703006JWB-14M感電注意
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703015JWB-15M接触注意
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703024JWB-16M頭上注意
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703033JWB-17M足元注意
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703049JWB-18M昇降注意
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703058JWB-19M開口部注意
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703067JWB-20Mスリップ注意
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703076JWB-21M高温注意
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703085JWB-22M崖崩れ注意
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703094JWB-23M高潮注意
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする