グリーンクロス
JIS 指示標識 ヨコ マグネット仕様
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式
マグネット
材質
マグネット
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
500
寸法(幅W×高さH)(mm)
400×200
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40703103
JWC-01M
保護帽着用
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
40703119
JWC-02M
保護メガネ着用
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
40703128
JWC-03M
ゴーグル着用
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703137
JWC-04M
耳せん着用
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703146
JWC-05M
マスク着用
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703155
JWC-06M
手袋着用
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703164
JWC-07M
安全帯着用
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703173
JWC-08M
ハーネス着用
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703189
JWC-09M
安全靴着用
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703198
JWC-10M
防護服着用
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703207
JWC-11M
うがい推進
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703216
JWC-12M
手洗い推進
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300