JIS 禁止標識 タテ マグネット仕様

JIS 禁止標識 タテ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 禁止標識 タテ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 禁止標識 タテ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 禁止標識 タテ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 禁止標識 タテ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 禁止標識 タテ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 禁止標識 タテ マグネット仕様 - グリーンクロスJIS 禁止標識 タテ マグネット仕様 - グリーンクロス

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。

取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40703469JHA-01M立入禁止
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703478JHA-02M関係者以外立入禁止
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40703487JHA-03M係員以外立入禁止
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703496JHA-04M作業半径内立入禁止
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703505JHA-05M通行禁止
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703514JHA-06Mのぼるな
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703523JHA-07M作業用リフト使用禁止
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703539JHA-08Mさわるな
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703548JHA-09M濡れた手でさわるな
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703557JHA-10M手袋使用禁止
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703566JHA-11M修理中始動するな
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703575JHA-12M点検中始動するな
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703584JHA-13M担当者以外操作禁止
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703593JHA-14M担当者以外接近禁止
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703609JHA-15Mここに立つな
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703618JHA-16M土足厳禁
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703627JHA-17M禁煙
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703636JHA-18M火気厳禁
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703645JHA-19M開放厳禁
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
40703654JHA-20M携帯電話使用禁止
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703663JHA-21M電子機器使用禁止
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703679JHA-22M撮影禁止
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703688JHA-23M捨てるな
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703697JHA-24M飲料不可
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703706JHA-25M駐車禁止
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703715JHA-26M自転車乗入禁止
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40703724JHA-27M進入禁止
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする