曜日別特売

危険物標識タテ マグネット仕様

危険物標識タテ マグネット仕様 - グリーンクロス危険物標識タテ マグネット仕様 - グリーンクロス危険物標識タテ マグネット仕様 - グリーンクロス危険物標識タテ マグネット仕様 - グリーンクロス危険物標識タテ マグネット仕様 - グリーンクロス危険物標識タテ マグネット仕様 - グリーンクロス危険物標識タテ マグネット仕様 - グリーンクロス危険物標識タテ マグネット仕様 - グリーンクロス
(1件のレビュー)

危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。

取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)300×600内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40704327KH-M1火気厳禁64-6582-796300001638
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40704336KH-M2火気注意64-6582-806300001639
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704345KH-M3立入禁止64-6582-816300001640
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704354KH-M4無断立入禁止64-6582-826300001641
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704363KH-M5消火器64-6582-836300001642
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704379KH-M6係員以外立入禁止64-6582-846300001643
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704388KH-M7関係者以外以外立入禁止64-6582-856300001644
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704397KH-M8高圧ガス貯蔵事業所64-6582-866300001645
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704406KH-M9高圧ガス製造事業所64-6582-876300001646
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704415KH-M10給油中エンジン停止64-6582-886300001647
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704424KH-M11注水厳禁64-6582-896300001648
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704433KH-M12注水注意64-6582-906300001649
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704449KH-M13禁水64-6582-916300001650
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704458KH-M14危険物製造所64-6582-926300001651
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704467KH-M15危険物屋内貯蔵所64-6582-936300001652
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704476KH-M16危険物屋外タンク貯蔵所64-6582-946300001653
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704485KH-M17危険物屋内タンク貯蔵所64-6582-956300001654
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704494KH-M18危険物簡易タンク貯蔵所64-6582-966300001655
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704503KH-M19危険物給油扱所64-6582-976300001656
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704519KH-M20危険物一般取扱所64-6582-986300001657
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704528KH-M21危険物地下タンク貯蔵所64-6582-996300001658
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704537KH-M22危険物屋外貯蔵所64-6583-016300001659
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704546KH-M23危険物第一種販売取扱所64-6583-026300001660
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704555KH-M24危険物第二種販売取扱所64-6583-036300001661
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704564KH-M25危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 危険物保安監督者64-6583-046300001662
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704573KH-M26危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 危険物保安監督者64-6583-056300001663
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704589KH-M27危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 指定数量の倍数 危険物保安監督者64-6583-066300001664
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704598KH-M28LPガス貯蔵庫64-6583-076300001665
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704607KH-M29LPガス貯蔵施設64-6583-086300001666
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704616KH-M30充填容器置場64-6583-096300001667
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704625KH-M31残ガス容器置場64-6583-106300001668
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704634KH-M32火気厳禁64-6583-116300001669
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704643KH-M33立入禁止64-6583-126300001670
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704659KH-M34移動タンク常置所64-6583-136300001671
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704668KH-M35少量危険物貯蔵取扱所64-6583-146300001672
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704677KH-M36指定可燃物貯蔵取扱所64-6583-156300001673
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704686KH-M37屋外貯蔵タンクポンプ設備64-6583-166300001674
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704695KH-M38屋内貯蔵タンクポンプ設備64-6583-176300001675
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704704KH-M39地下貯蔵タンクポンプ設備64-6583-186300001676
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704713KH-M40屋外貯蔵タンク注入口64-6583-196300001677
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704729KH-M41屋内貯蔵タンク注入口64-6583-206300001678
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704738KH-M42地下貯蔵タンク注入口64-6583-216300001679
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704747KH-M43少量危険物貯蔵取扱所64-6583-226300001680
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704756KH-M44第類 品名 最大数量64-6583-236300001681
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704765KH-M45指定可燃物貯蔵取扱所64-6583-246300001682
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704774KH-M46品名 最大数量64-6583-256300001683
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

【グリーンクロス】危険物標識 鉄板/ステッカー/PP/マグネット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40704677
2023-06-14
用途: 倉庫壁面貼り付け
サービス業

マグネット強さも問題なく剥がれることなく貼り付け出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする