グリーンクロス
危険物標識ヨコ マグネット仕様
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式
マグネット
材質
マグネット
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
600
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×300
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40704783
KW-M1
火気厳禁
64-6583-26
6300001684
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
40704799
KW-M2
火気注意
64-6583-27
6300001685
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704808
KW-M3
立入禁止
64-6583-28
6300001686
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704817
KW-M4
無断立入禁止
64-6583-29
6300001687
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704826
KW-M5
消火器
64-6583-30
6300001688
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704835
KW-M6
係員以外立入禁止
64-6583-31
6300001689
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704844
KW-M7
関係者以外立入禁止
64-6583-32
6300001690
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704853
KW-M8
高圧ガス貯蔵事業所
64-6583-33
6300001691
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704869
KW-M9
高圧ガス製造事業所
64-6583-34
6300001692
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704878
KW-M10
給油中エンジン停止
64-6583-35
6300001693
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704887
KW-M11
注水厳禁
64-6583-36
6300001694
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704896
KW-M12
注水注意
64-6583-37
6300001695
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704905
KW-M13
禁水
64-6583-38
6300001696
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704914
KW-M14
危険物製造所
64-6583-39
6300001697
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704923
KW-M15
危険物屋内貯蔵所
64-6583-40
6300001698
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704939
KW-M16
危険物屋外タンク貯蔵所
64-6583-41
6300001699
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704948
KW-M17
危険物屋内タンク貯蔵所
64-6583-42
6300001700
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704957
KW-M18
危険物簡易タンク貯蔵所
64-6583-43
6300001701
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704966
KW-M19
危険物給油扱所
64-6583-44
6300001702
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704975
KW-M20
危険物一般取扱所
64-6583-45
6300001703
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704984
KW-M21
危険物地下タンク貯蔵所
64-6583-46
6300001704
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40704993
KW-M22
危険物屋外貯蔵所
64-6583-47
6300001705
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705009
KW-M23
危険物第一種販売取扱所
64-6583-48
6300001706
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705018
KW-M24
危険物第二種販売取扱所
64-6583-49
6300001707
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705027
KW-M25
危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 危険物保安監督者
64-6583-50
6300001708
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705036
KW-M26
危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 危険物保安監督者
64-6583-51
6300001709
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705045
KW-M27
危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 指定数量の倍数 危険物保安監督者
64-6583-52
6300001710
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705054
KW-M28
LPガス貯蔵庫
64-6583-53
6300001711
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705063
KW-M29
LPガス貯蔵施設
64-6583-54
6300001712
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705079
KW-M30
充填容器置場
64-6583-55
6300001713
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705088
KW-M31
残ガス容器置場
64-6583-56
6300001714
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705097
KW-M32
火気厳禁
64-6583-57
6300001715
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705106
KW-M33
立入禁止
64-6583-58
6300001716
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705115
KW-M34
移動タンク常置所
64-6583-59
6300001717
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705124
KW-M35
少量危険物貯蔵取扱所
64-6583-60
6300001718
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705133
KW-M36
指定可燃物貯蔵取扱所
64-6583-61
6300001719
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705149
KW-M37
屋外貯蔵タンクポンプ設備
64-6583-62
6300001720
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705158
KW-M38
屋内貯蔵タンクポンプ設備
64-6583-63
6300001721
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705167
KW-M39
地下貯蔵タンクポンプ設備
64-6583-64
6300001722
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705176
KW-M40
屋外貯蔵タンク注入口
64-6583-65
6300001723
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705185
KW-M41
屋内貯蔵タンク注入口
64-6583-66
6300001724
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705194
KW-M42
地下貯蔵タンク注入口
64-6583-67
6300001725
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705203
KW-M43
少量危険物貯蔵取扱所
64-6583-68
6300001726
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705219
KW-M44
第類 品名 最大数量
64-6583-69
6300001727
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705228
KW-M45
指定可燃物貯蔵取扱所
64-6583-70
6300001728
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705237
KW-M46
品名 最大数量
64-6583-71
6300001729
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る
商品説明動画
【グリーンクロス】危険物標識 鉄板/ステッカー/PP/マグネット
参考になった