曜日別特売

危険物標識タテ ビスまたは両面テープ(別売)仕様

危険物標識タテ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 - グリーンクロス危険物標識タテ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 - グリーンクロス危険物標識タテ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 - グリーンクロス危険物標識タテ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 - グリーンクロス危険物標識タテ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 - グリーンクロス危険物標識タテ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 - グリーンクロス危険物標識タテ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 - グリーンクロス危険物標識タテ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 - グリーンクロス
(1件のレビュー)

危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。

取付方式ビスまたは両面テープ(別売)材質PP板厚さ(mm)1質量(g)120穴径(Φmm)(四隅)3寸法(幅W×高さH)(mm)300×600内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40705246KH-E1火気厳禁64-6581-866300001546
オープン
639
703(税込)
当日出荷
40705255KH-E2火気注意64-6581-876300001547
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705264KH-E3立入禁止64-6581-886300001548
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705273KH-E4無断立入禁止64-6581-896300001549
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705289KH-E5消火器64-6581-906300001550
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705298KH-E6係員以外立入禁止64-6581-916300001551
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705307KH-E7関係者以外以外立入禁止64-6581-926300001552
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705316KH-E8高圧ガス貯蔵事業所64-6581-936300001553
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705325KH-E9高圧ガス製造事業所64-6581-946300001554
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705334KH-E10給油中エンジン停止64-6581-956300001555
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705343KH-E11注水厳禁64-6581-966300001556
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705359KH-E12注水注意64-6581-976300001557
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705368KH-E13禁水64-6581-986300001558
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705377KH-E14危険物製造所64-6581-996300001559
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705386KH-E15危険物屋内貯蔵所64-6582-016300001560
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705395KH-E16危険物屋外タンク貯蔵所64-6582-026300001561
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705404KH-E17危険物屋内タンク貯蔵所64-6582-036300001562
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705413KH-E18危険物簡易タンク貯蔵所64-6582-046300001563
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705429KH-E19危険物給油扱所64-6582-056300001564
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705438KH-E20危険物一般取扱所64-6582-066300001565
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705447KH-E21危険物地下タンク貯蔵所64-6582-076300001566
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705456KH-E22危険物屋外貯蔵所64-6582-086300001567
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705465KH-E23危険物第一種販売取扱所64-6582-096300001568
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705474KH-E24危険物第二種販売取扱所64-6582-106300001569
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705483KH-E25危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 危険物保安監督者64-6582-116300001570
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705499KH-E26危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 危険物保安監督者64-6582-126300001571
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705508KH-E27危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 指定数量の倍数 危険物保安監督者64-6582-136300001572
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705517KH-E28LPガス貯蔵庫64-6582-146300001573
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705526KH-E29LPガス貯蔵施設64-6582-156300001574
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705535KH-E30充填容器置場64-6582-166300001575
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705544KH-E31残ガス容器置場64-6582-176300001576
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705553KH-E32火気厳禁64-6582-186300001577
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705569KH-E33立入禁止64-6582-196300001578
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705578KH-E34移動タンク常置所64-6582-206300001579
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705587KH-E35少量危険物貯蔵取扱所64-6582-216300001580
オープン
639
703(税込)
当日出荷
40705596KH-E36指定可燃物貯蔵取扱所64-6582-226300001581
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705605KH-E37屋外貯蔵タンクポンプ設備64-6582-236300001582
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705614KH-E38屋内貯蔵タンクポンプ設備64-6582-246300001583
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705623KH-E39地下貯蔵タンクポンプ設備64-6582-256300001584
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705639KH-E40屋外貯蔵タンク注入口64-6582-266300001585
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705648KH-E41屋内貯蔵タンク注入口64-6582-276300001586
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705657KH-E42地下貯蔵タンク注入口64-6582-286300001587
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705666KH-E43少量危険物貯蔵取扱所64-6582-296300001588
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705675KH-E44第類 品名 最大数量64-6582-306300001589
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705684KH-E45指定可燃物貯蔵取扱所64-6582-316300001590
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705693KH-E46品名 最大数量64-6582-326300001591
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

【グリーンクロス】危険物標識 鉄板/ステッカー/PP/マグネット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40705246
2021-10-28
用途: 灯油タンク490Lへの表示

法令に沿った大きさなのでしょうが、個人宅で表示するには大きすぎますね!!
今まで鉄製のもので錆びてきたので、置き換えで使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする