曜日別特売

危険物標識ヨコ ビスまたは両面テープ(別売)仕様

危険物標識ヨコ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 - グリーンクロス危険物標識ヨコ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 - グリーンクロス危険物標識ヨコ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 - グリーンクロス危険物標識ヨコ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 - グリーンクロス危険物標識ヨコ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 - グリーンクロス危険物標識ヨコ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 - グリーンクロス危険物標識ヨコ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 - グリーンクロス危険物標識ヨコ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 - グリーンクロス
(1件のレビュー)

危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。

取付方式ビスまたは両面テープ(別売)材質PP板厚さ(mm)1質量(g)120穴径(Φmm)(四隅)3寸法(幅W×高さH)(mm)600×300内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40705709KW-E1火気厳禁64-6582-336300001592
オープン
639
703(税込)
当日出荷
40705718KW-E2火気注意64-6582-346300001593
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705727KW-E3立入禁止64-6582-356300001594
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705736KW-E4無断立入禁止64-6582-366300001595
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705745KW-E5消火器64-6582-376300001596
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705754KW-E6係員以外立入禁止64-6582-386300001597
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705763KW-E7関係者以外立入禁止64-6582-396300001598
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705779KW-E8高圧ガス貯蔵事業所64-6582-406300001599
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705788KW-E9高圧ガス製造事業所64-6582-416300001600
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705797KW-E10給油中エンジン停止64-6582-426300001601
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705806KW-E11注水厳禁64-6582-436300001602
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705815KW-E12注水注意64-6582-446300001603
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705824KW-E13禁水64-6582-456300001604
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705833KW-E14危険物製造所64-6582-466300001605
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705849KW-E15危険物屋内貯蔵所64-6582-476300001606
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705858KW-E16危険物屋外タンク貯蔵所64-6582-486300001607
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705867KW-E17危険物屋内タンク貯蔵所64-6582-496300001608
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705876KW-E18危険物簡易タンク貯蔵所64-6582-506300001609
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705885KW-E19危険物給油扱所64-6582-516300001610
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705894KW-E20危険物一般取扱所64-6582-526300001611
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705903KW-E21危険物地下タンク貯蔵所64-6582-536300001612
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705919KW-E22危険物屋外貯蔵所64-6582-546300001613
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705928KW-E23危険物第一種販売取扱所64-6582-556300001614
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705937KW-E24危険物第二種販売取扱所64-6582-566300001615
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705946KW-E25危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 危険物保安監督者64-6582-576300001616
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705955KW-E26危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 危険物保安監督者64-6582-586300001617
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705964KW-E27危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 指定数量の倍数 危険物保安監督者64-6582-596300001618
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705973KW-E28LPガス貯蔵庫64-6582-606300001619
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705989KW-E29LPガス貯蔵施設64-6582-616300001620
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40705998KW-E30充填容器置場64-6582-626300001621
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40706007KW-E31残ガス容器置場64-6582-636300001622
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40706016KW-E32火気厳禁64-6582-646300001623
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40706025KW-E33立入禁止64-6582-656300001624
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40706034KW-E34移動タンク常置所64-6582-666300001625
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40706043KW-E35少量危険物貯蔵取扱所64-6582-676300001626
オープン
639
703(税込)
当日出荷
40706059KW-E36指定可燃物貯蔵取扱所64-6582-686300001627
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
40706068KW-E37屋外貯蔵タンクポンプ設備64-6582-696300001628
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40706077KW-E38屋内貯蔵タンクポンプ設備64-6582-706300001629
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40706086KW-E39地下貯蔵タンクポンプ設備64-6582-716300001630
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40706095KW-E40屋外貯蔵タンク注入口64-6582-726300001631
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40706104KW-E41屋内貯蔵タンク注入口64-6582-736300001632
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40706113KW-E42地下貯蔵タンク注入口64-6582-746300001633
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40706129KW-E43少量危険物貯蔵取扱所64-6582-756300001634
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40706138KW-E44第類 品名 最大数量64-6582-766300001635
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40706147KW-E45指定可燃物貯蔵取扱所64-6582-776300001636
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40706156KW-E46品名 最大数量64-6582-786300001637
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

【グリーンクロス】危険物標識 鉄板/ステッカー/PP/マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40705709
2021-04-13
用途: 看板
三精塗料工業株式会社

塩ビ製なので、思ったよりペラペラしており、古い金属板の看板の上に貼り付けて使用している。 ネジやビスの部分は固定点数が少ないので、強風にあおられると持たないと思われる。
補強が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする