グリーンクロス
階数表示標識450角 マグネット
階数表示を掲示する表示板です。
取付方式
マグネット
材質
マグネット
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
600
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×450
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40707337
450角 マグネット F
F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707346
450角 マグネット 1F
1F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707355
450角 マグネット 2F
2F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707364
450角 マグネット 3F
3F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707373
450角 マグネット 4F
4F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707389
450角 マグネット 5F
5F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707398
450角 マグネット 6F
6F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707407
450角 マグネット 7F
7F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707416
450角 マグネット 8F
8F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707425
450角 マグネット 9F
9F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707434
450角 マグネット 10F
10F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707443
450角 マグネット 11F
11F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707459
450角 マグネット 12F
12F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707468
450角 マグネット 13F
13F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707477
450角 マグネット 14F
14F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707486
450角 マグネット 15F
15F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707495
450角 マグネット 16F
16F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707504
450角 マグネット 17F
17F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707513
450角 マグネット 18F
18F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707529
450角 マグネット 19F
19F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707538
450角 マグネット 20F
20F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707547
450角 マグネット B1F
B1F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707556
450角 マグネット B2F
B2F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707565
450角 マグネット B3F
B3F
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707574
450角 マグネット RF
RF
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300