曜日別特売

ロフト階数表示板450角 マグネット

ロフト階数表示板450角 マグネット - グリーンクロスロフト階数表示板450角 マグネット - グリーンクロスロフト階数表示板450角 マグネット - グリーンクロスロフト階数表示板450角 マグネット - グリーンクロスロフト階数表示板450角 マグネット - グリーンクロスロフト階数表示板450角 マグネット - グリーンクロスロフト階数表示板450角 マグネット - グリーンクロスロフト階数表示板450角 マグネット - グリーンクロス

階数表示を掲示する表示板です。

取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)450×450内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全18種類を絞り込む
文字内容
18種類すべて表示中
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40707766450角 マグネット B2F/B3FB2F/B3F
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707775450角 マグネット B1F/B2FB1F/B2F
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707784450角 マグネット 1F/B1F1F/B1F
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707793450角 マグネット 2F/1F2F/1F
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707809450角 マグネット 3F/2F3F/2F
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707818450角 マグネット 4F/3F4F/3F
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707827450角 マグネット 5F/4F5F/4F
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707836450角 マグネット 6F/5F6F/5F
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707845450角 マグネット 7F/6F7F/6F
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707854450角 マグネット 8F/7F8F/7F
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707863450角 マグネット 9F/8F9F/8F
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707879450角 マグネット 10F/9F10F/9F
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707888450角 マグネット 11F/10F11F/10F
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707897450角 マグネット 12F/11F12F/11F
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707906450角 マグネット 13F/12F13F/12F
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707915450角 マグネット 14F/13F14F/13F
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707924450角 マグネット 15F/14F15F/14F
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40707933450角 マグネット 16F/15F16F/15F
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする