吹付けプレート 文字高H250mm マーク

吹付けプレート 文字高H250mm マーク - グリーンクロス吹付けプレート 文字高H250mm マーク - グリーンクロス吹付けプレート 文字高H250mm マーク - グリーンクロス吹付けプレート 文字高H250mm マーク - グリーンクロス
(1件のレビュー)

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
吹き付けるだけで文字を印字できます。
水性スプレー専用です。
やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
取り扱いが楽な使い捨てタイプです。

材質PP板寸法(mm)(板)400×400質量(g)60文字高(mm)約250内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40708195-W四角型
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40708204-W丸型
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40708213-とまれ丸型
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

グリーンクロス 吹付プレート(スプレーシート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40708213
2022-10-11
用途: 道路への塗装
卸売・小売業

風に影響を受けやすいので、もう少し粒子が重くて抑えられれば…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする