曜日別特売

クリンビューSAT

クリンビューSAT - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(1件のレビュー)

泡切れが良く、無香料タイプのクリンビューです。
サッと拭き取れる抜群の泡切れと優れたくもり止め効果を発揮します。
細かな泡の飛び散りを抑え、 作業効率UP。
抗菌剤配合。

用途油膜取り・くもり止めに。家の窓・お風呂場にも使用可能です。仕様油膜とり、くもり止め、クリーナー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×155危険物の類別非危険物内容量1個(170mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40714976D-52
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40714976
2022-01-27
用途: 乗用車のガラス
運輸・通信業

他のとは違いがわかりませんけど。ブランド名で決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする