曜日別特売

アース虫よけネットEX 160日用

アース虫よけネットEX 160日用 - アース製薬アース虫よけネットEX 160日用 - アース製薬アース虫よけネットEX 160日用 - アース製薬アース虫よけネットEX 160日用 - アース製薬アース虫よけネットEX 160日用 - アース製薬アース虫よけネットEX 160日用 - アース製薬アース虫よけネットEX 160日用 - アース製薬アース虫よけネットEX 160日用 - アース製薬
(13件のレビュー)

つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】

セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本種別吊り下げ式有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ使用期間160日内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用の目安
香り
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40730753-1個131×237×31ベランダ、玄関先など気になる場所に1個無臭タイプベランダ、玄関先
オープン
699
769(税込)
当日出荷
40730805-1個111×237×39玄関ドアに1個無香料玄関ドア
オープン
取扱い終了
40730857-1個×2262×237×31ベランダ、玄関先など気になる場所に1個無臭タイプベランダ、玄関先
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アース虫よけネットEX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: 空気の入れ替えで窓開閉時
株式会社市川ゴルフ興業

網戸の無い窓をよく開閉しますが、虫がどんどん入ってきます。
虫よけネットを取り付け後は入ってこないような気がします。
ありがとうございます。

2025-05-22
用途: 事務所で使用

さっき開封したので効果は分かりませんが、ひと夏もてばいいかなと思います。

2025-04-19
用途: 玄関前

まあまあ効果あり。160日は短すぎた。温暖化もあり次回から360日用を買います。高いですが・・・

対象商品 : 40730753
2024-07-03
用途: 玄関の蚊除け対策
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

吊るすだけなので設置が簡単です。160日間使用出来るので満足です。

対象商品 : 40730805
2024-06-10
用途: 店舗の入り口に

タダぶら下げるだけで外からの虫除け効果♪ まだエアコン使用前なので 入り口開けておく場合が多いので重宝しています

対象商品 : 40730753
2024-06-21
用途: ドアに設置
田中青果卸売・小売業

これからの季節ドアにはぜったい必要です。毎年購入します

対象商品 : 40730805
2022-05-03
用途: 玄関先に。
建設業・工事業

ぶら下げが2種類あるので丸タイプだと届かなかったので暇が付いていたので大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40730805
2022-04-23
用途: 日常
建設業・工事業

ドアノブにかけて使用しています。
気休めと効果もあるので毎年かけるようにしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする