キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ

キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ - LION(ライオン)キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ - LION(ライオン)キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ - LION(ライオン)キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ - LION(ライオン)キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ - LION(ライオン)キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ - LION(ライオン)
(7件のレビュー)

きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守るキレイキレイ薬用泡ハンドソープ
片手で持ててつめかえやすく、たっぷり使える。
きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。
きめ細かな泡が汚れをすみずみまでキャッチし、しっかりと落とします。
すばやい泡切れ、ぬるつかない洗い上がり。

商品タイプ詰替用サイズ特大タイプシリーズキレイキレイ医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1本(800mL)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40729509-シトラスフルーティ64-1132-46
オープン
569
626(税込)
当日出荷
40729518-フローラルソープ64-1225-42
オープン
569
626(税込)
当日出荷
40729527-フルーツミックス64-1225-40
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40729527
2024-07-12
用途: 手洗いの時に使います

このハンドソープ(フルーツミックス)の
香りが気に入っており、
毎度、この商品を購入しています。
薬用ハンドソープなので殺菌効果は
十分あると思うのですが、
ハンドクリーム等、油分のあるものは
落ちにくと感じましたので
この点が何とかなれば
最高だと思いました。

対象商品 : 40729527
2024-08-08
用途: 手を洗う時
不動産業

ドラッグストアなどではこのサイズは中々手に入らないので重宝しています。

対象商品 : 40729509
2023-10-04
用途: 会社用
製造業

パウチ式を使用していましたが、入替にはこちらの方が楽です。安くなりますし、香りもいいので使用しています。

対象商品 : 40729509
2023-06-08
用途: 仕事終わり
有限会社立森工作所製造業

仕事終わりに全員、このハンドソープで手を洗っています。

対象商品 : 40729509
2022-05-02
用途: 手洗
有限会社ヤナギ製造業

まとめ買いがしたかったので助かりました。しかも2種類買えたので有難いです。

対象商品 : 40729518
2021-12-08
用途: お店のトイレ用
飲食業

透明のボトルに詰め替えて使っています。
透明ではなく綺麗な色が付いているので、オシャレな印象になります。

対象商品 : 40729509
2019-08-27
用途: お客様感謝デーの際実施する抽選会の景品として
第一自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

最近きれい好き志向が強くなってきているから、この商品は景品として必需品になっていると思います、その中でこの大きさはインパクトがあってもらってうれしい感じが強いと思い好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする