曜日別特売

トップクリアリキッド 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種

トップクリアリキッド 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)トップクリアリキッド 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)トップクリアリキッド 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 - LION(ライオン)
(6件のレビュー)

皮脂を原因とする汗、ニオイなどの見えない汚れやドロ汚れも落とし、清潔感のあるクリアな洗いあがりを実現します。見える汚れから見えない汚れまで、様々な汚れに対応。リキッドならではの”速攻パワー浸透”でセンイの奥まで洗浄成分が素早く届く。みずみずしいアクアフローラル。消臭成分(ローズマリーエキス)を配合。蛍光剤無配合なので、色柄物やきなりの衣類にも安心。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面47795696-1個(500g)詰替用
オープン
249
274(税込)
当日出荷
66841384-1個(900g)詰替用
オープン
349
384(税込)
当日出荷
47795705-1個(950g)-
オープン
取扱い終了
代替品有
40729554-1本(720g)詰替
オープン
取扱い終了
代替品有
40612164-1本(1160g)詰替
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47795705-66841384-- トップクリアリキッド 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 66841384トップクリアリキッド 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種LION(ライオン)1個(900g)
349
税込384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40729554-47795696-- トップクリアリキッド 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 47795696トップクリアリキッド 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種LION(ライオン)1個(500g)
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66841384
2025-09-12
用途: 洗濯
サービス業

リニューアルしてからかなり香りが強くなったが、某ゾンビ臭断絶をうたう最強人工香料よりは干すと香りが飛び、いくぶん良く、愛用。
某メーカーのはマンション隣の方がベランダで干したら、室内にいても科学的な香りが忍び込んでくる位最強で、怖い。
トップさんこれ以上香り強くしないでください。

2が参考にしています
2024-12-17
用途: 現場
株式会社遠藤製作所製造業

現場タオルを選択するのに利用しています。やっぱりメーカー品が安心なので

対象商品 : 47795696
2025-02-06
用途: 仕事の、タオル洗い
サービス業

仕事用タオル洗いには、柔軟剤は、使用出来ないので、メーカーの商品の方がいいかもしれません。

対象商品 : 40729554
2024-01-02
用途: 衣類の洗濯
有限会社モネ卸売・小売業

黒い衣類を洗濯したときに、粉末洗剤のような粉残りがないのが良いです。洗浄力も問題ないと思います。

対象商品 : 40612164
2023-10-02
用途: 洗濯作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 40612164
2021-06-17
用途: 洗濯時
建設業・工事業

蛍光漂白剤が入ってないものを探していて、これにしました。
匂いもきつくなく洗浄もよくずっと販売していて欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする