モンダミンKid's フッ素仕上げジェルセット

モンダミンKid's フッ素仕上げジェルセット - アース製薬モンダミンKid's フッ素仕上げジェルセット - アース製薬モンダミンKid's フッ素仕上げジェルセット - アース製薬モンダミンKid's フッ素仕上げジェルセット - アース製薬モンダミンKid's フッ素仕上げジェルセット - アース製薬モンダミンKid's フッ素仕上げジェルセット - アース製薬モンダミンKid's フッ素仕上げジェルセット - アース製薬

使用後のすすぎ不要で、乳歯が生え始めたお子様におすすめのフッ素ジェル。乳歯が生え始めたらむし歯予防を。

使用方法
●特に寝ている間は唾液が減って菌が増殖しやすくなります。
●毎日の歯みがきに加え、おやすみ前のご使用をおすすめします。
●適量(ハブラシ片面全体にのる程度)をハブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングしてください。
●使用後は水ですすぐ必要はありません。すすぐ場合は使用後しばらくしてからすすいでください。
成分●溶剤:濃グリセリン、PG●pH調整剤:リン酸1水素Na、リン酸2水素Na、リン酸2水素Na●増粘剤:キサンタンガム●香味剤:香料(ぶどうタイプ)、キシリット●可溶剤:グリセリン脂肪酸エステル●薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素として136ppm)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)、塩化セチルピリジニウム(CPC)区分医薬部外品・液状ハミガキ品名薬用モンダミンこども液状歯磨きe(G)シリーズモンダミン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×163×37使用の目安適量(ハブラシ片面全体にのる程度)をハブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングしてください。効能●むし歯の発生及び進行の予防●歯周病(歯肉炎・歯周炎)の予防●口臭の防止●歯を白くする●口中を浄化する●口中を爽快にする香味ぶどう味医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個
注意
※内服液ではありませんので、飲まないでください。
※使用後はハブラシを洗って清潔に保ってください。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40728425-
オープン
899
989(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする