曜日別特売

抗菌・無香料衣料用洗剤

抗菌・無香料衣料用洗剤 - カネヨ石鹸抗菌・無香料衣料用洗剤 - カネヨ石鹸抗菌・無香料衣料用洗剤 - カネヨ石鹸抗菌・無香料衣料用洗剤 - カネヨ石鹸
(5件のレビュー)

香料・蛍光剤無添加の衣料用洗剤です。香りにストレスを感じている方におすすめです。
梅雨時の部屋干しも、抗菌防臭効果がしっかり持続するので、お部屋にニオイがこもるなどのストレスがありません。
介護・保育・飲食・理美容・ケア施設などのご使用にもおすすめです。
お得な大容量タイプです。
日本製

成分界面活性剤(17%、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、安定化剤、酵素形状液体液性中性商品タイプ本体適合用途部屋干し、業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1本(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40728617-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40728617
2025-05-18
用途: 日常の洗濯

無香料の為、臭いが気にならないので助かります。
これからも、使用して行きたいです。

2024-09-25
用途: 洗濯
適斎塾

大ボトルのため、こまごましたゴミが出ません。十分洗濯効果があります。

1が参考にしています
対象商品 : 40728617
2024-01-19
用途: 濃縮では無いですが少ない量で良く落ちる!
オール・パワフルサービス業

濃縮では無いですが少ない量で良く落ちる!これは愕きです。無香料な点も良し

3が参考にしています
対象商品 : 40728617
2022-08-30
用途: 機械メンテナンス
製造業

夏場は毎日2回か3回作業服を洗濯してます。汚れ落ちも大手メーカー品と変わりません。大容量なので、マメにスーパーに買いに行く手間がなくて良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 40728617
2020-05-08
用途: 普通の洗濯用
関口 千佐自動車・二輪車・自転車関連業

前回はモノタロウで4kgの別のメーカーのを買いましたがこちらの方が5kgでコスパよいです。
特筆すべき点は無く、使用感も普通ですがコスパを含めてコロナの影響で買いに行く事を考えると運んでもらえるのでありがたいです。
こちらもリピート確定商品です。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする