虫こないアース あみ戸にスプレーするだけ

虫こないアース あみ戸にスプレーするだけ - アース製薬虫こないアース あみ戸にスプレーするだけ - アース製薬虫こないアース あみ戸にスプレーするだけ - アース製薬
(2件のレビュー)

あみ戸にスプレーするだけで、イヤな害虫に優れた虫よけ・駆除効果を発揮します。
虫よけ効果は約2.5ヵ月持続します。(使用環境により異なります)
あみ戸が汚れにくくなります。
ワイド噴射で大きなあみ戸もラクラクスプレーできます。
窓ガラスやすだれ、よしずにも使用できます。

用途
(1)先端口のキャップをまわして「ON」にする。
(2)使用場所に約20cmから30cmの距離から均一にスプレーする。
(3)使用後は先端口のキャップをまわして「OFF」にして保管する。
【使用の目安】
あみ戸等の対象物(90×180cm)に約18回※1本であみ戸20枚程度処理できる。
【使用場所】
あみ戸、窓ガラス、すだれ、よしず、家の周囲等、不快害虫が寄ってくる場所。
成分シフルトリン(ピレスロイド系)種別スプレー容量360mLシリーズ虫こないアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×203×61使用の目安約20cmから30cmの距離から均一にスプレーする。有効成分シフルトリン適合害虫カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ有効期間2.5ヶ月使用場所網戸利用場所屋内内容量1本(360mL)
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解したうえで使用すること。
※人体用やペット用ではないので、人体やペットには使用しないこと。また、噴射気体を吸入しないこと。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れないようにすること。
※定められた使用方法、使用量を厳守すること。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにすること。
※2年以上使用したあみ戸は、紫外線や煙・すすなどによって変色や変質する恐れがあるので、使用前にあみ戸の目立たない部分で試してから使用すること。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないこと。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗うこと。
※薬剤が目に入ったときは、こすらずに水でよく洗い流すこと。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けること。
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40730866-
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40730866
2025-05-23
用途: 窓、網戸の虫除け
サービス業

虫除け、殺虫効果は満足だが窓ガラスが曇る。窓ガラスの透過性が保てればなお良い

対象商品 : 40730866
2019-11-08
用途: 網戸にスプレー
その他業種

アミドを水洗いして乾いたところで、スプレーしたが、数時間ごには、
カメムシが、数匹こびりついていた。あまり効果ないのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする