パオック
静音オイルレスエアコンプレッサ
作動音が静かな静音タイプです。
オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。
オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途
各種エアツールの供給に。
セット内容
エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ
電源コード(m)
1.9
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
1400・1700
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40709753
SOL-0925
オイルレス
50Hz:90、60Hz:100(0.0Mpa時)
約0.8
約0.5
50Hz:0.65、60Hz:0.68
AC100
50/60
約60(エアフィルタ取付時)
25
570
560
330
約24
¥
85,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40709769
SOL-1030
オイルレス
50Hz:105、60Hz:120(0.0Mpa時)
約0.8
約0.5
50Hz:0.68、60Hz:0.78
AC100
50/60
約60(エアフィルタ取付時)
30
640
570
330
約26
¥
100,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100