パオック
ミニオイルレスエアコンプレッサ
軽量・小型で使いやすいです。
オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。
オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途
各種エアツールの供給に。
セット内容
エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ
電源コード(m)
1.6
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
2900・3400
定格消費電力(W)(50/60Hz)
220・260
充填時間(50/60Hz)
140秒・130秒
内容量
1台
取扱説明書:
(4.85MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40709778
MOL-0405PA
オイルレス
50Hz:24、60Hz:26(0.0Mpa時)
約0.7
約0.5
50Hz:0.22、60Hz:0.26
AC100
50/60
約63(エアフィルタ取付時)
5
340
330
410
約10.7
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください