曜日別特売

スペアタンク 8L

スペアタンク 8L - パオックスペアタンク 8L - パオックスペアタンク 8L - パオックスペアタンク 8L - パオックスペアタンク 8L - パオックスペアタンク 8L - パオック
(1件のレビュー)

ポータブル設計で持ち運べて空気入れが楽にできます。
エアコンプレッサと離れた場所にもタンクごと持ち運べます。
圧力パネルが見やすいカラー表示です。
ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。

用途エアの貯蔵、安定したエア供給に。材質タンク:スチール質量(kg)7吐出口径R1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×460×300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40709787ST-8PA18
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40709787
2022-02-24
用途: 耕運機の空気入れに使用しています。
農・林・水産業

畑にエアコンプレッサーを持って行けないので、代わりに購入しましたが、便利です。もう少し軽いとよいのですが‥。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする