パオック
エアグリースガン
素早いグリース注入ができます。
グリース漏れ防止機構付です。
グリース充填方法は、カートリッジと手詰めの2wayです。
用途
自動車・機械・農機具のメンテナンスに。
セット内容
エアプラグ、フレキシブルナイロンノズル230mm
容量(mL)
手詰め600、カートリッジ400
使用圧力(MPa)
推奨:0.40-0.60
先端径
取付:Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
0.98
空気消費量(L/min)
1.1
寸法(Φ×mm)
油筒:60×290
最大吐出圧力(MPa)
25
プラグ
取付径:Rc1/4
適合グリース
ちょう度1-2号
危険物の類別
非危険物
適合ニップル
A型、B型、C型
グリース
取付口径:9/16-12UNC
内容量
1台
注意
※空気消費量は、1吐出分の値です。
※連続吐出機能は付いておりません。
トリガを1回引くごとに一定量のグリースが吐出されます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40709866
AGC-400PA
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください