SSPOWER
SB-07用ライト
サンドブラスタSB-07用の交換ライトです。
用途
サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。
適合機種
SB-07
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50-60
定格消費電力(W)
6
定格消費電流(A)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40710006
SB-07L
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください