曜日別特売

エアホース

エアホース - パオックエアホース - パオックエアホース - パオックエアホース - パオック
(1件のレビュー)

ライン表示でホース内径が一目でわかります。
ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。

用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入)使用温度範囲(℃)0~40使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
識別色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40710094AHC-6510PA106.510
5,000
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
40710103AHC-6520PA206.510
8,000
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
40710119AHC-8510PA108.512.5
6,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
40710128AHC-8520PA208.512.5
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40710119
2024-02-27
用途: 自動車修理工場以内で

ホースがしっかりしていて良い。数年たってカプラからエア漏れがひどいがここは付け替えればよいので、問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする