曜日別特売

ソフトエアホース

ソフトエアホース - パオックソフトエアホース - パオックソフトエアホース - パオックソフトエアホース - パオック
(4件のレビュー)

巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。
ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。
ライン表示でホース内径が一目で判別できます。
ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。

用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。使用温度範囲(℃)0~40使用流体空気特性柔軟性内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40710137SPH-6510PA106.510.7ブルーPVC(ナイロン糸入)1
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
40710146SPH-6520PA206.510.7ブルーPVC(ナイロン糸入)1
10,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
40710155SPH-8510PA108.512.5ブルーPVC(ナイロン糸入)1
8,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
40710164SPH-8520PA208.512.5ブルーPVC(ナイロン糸入)1
12,000
8,898
9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40710137
2021-12-04
用途: 自動車整備

ウレタンホースから変更しましたが、期待したより硬いです。
二割くらいソフトになったかなって感じです。
ホースガイド付きや、デザインは高級感があって良いですが、
売りの特性「柔軟性」は、あまりないです。

3が参考にしています
対象商品 : 40710146
2021-09-23
用途: コンプレッサー接続
有限会社佐野工機建設業・工事業

取り回し感が良く、端部のホース保護もあり良いです
使用感も良く、耐圧耐久性に期待してます。

対象商品 : 40710137
2021-09-12
用途: 仕事に
ピデスアート製造業

屋外用で購入しましたが非常に柔らかく使い易いです。
また追加注文しようと思っております。

対象商品 : 40710137
2020-09-14
用途: 自動車整備
サービス業

しっかりした物で柔らかく扱い易い、あとは耐久性かな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
1が参考にしています
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする