エアコイルホース スプリング付

エアコイルホース スプリング付 - パオック

フック・スプリング付です。
コイル状で収納に便利です。
ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。

用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0ホース長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1ホース:オレンジ適合流体空気材質ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5外径(Φmm)8巻数54巻(螺旋外径35mm、螺旋内径20mm)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40710198AC-5050BPA
8,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする