パオック
スーパーウレタンエアホース
ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。
柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
用途
各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
最高使用圧力(MPa)
1.5
色
スカイブルー
材質
ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟性
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40710225
SAHD-6550PA
55/m
6.5
10
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
40710234
SAHD-8550PA
80/m
8.5
12.5
¥
38,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください