パオック
スーパーソフトエアホース
滑りやすく、巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。
ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱です。
用途
各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
最高使用圧力(MPa)
1.5
色
ブルー
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40710243
SPH-7010PA
10
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
40710259
SPH-7020PA
20
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください