曜日別特売

回転台付エアホース用リール

回転台付エアホース用リール - パオック

お手持ちのエアホースの片付け、収納が楽になります
ワンタッチカプラソケット接続で、ホースの脱着(交換)が簡単にできます。
収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。
回転台でホースを引っ張ったときの転倒を防止します。
巻き取り可能なエアホースの長さ:内径6.5×外径10mmホース・・・最長30m、 内径8.5×外径12.5mmホース・・・最長20m

用途エアホースの片付け・収納に適合流体空気使用温度範囲(℃)0~40ホース:ブルー最高使用圧力(MPa)1材質(ホース)PVC(空気取入)ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5ハンドル折りたたみ式ホース長さ(m)1.1(入力側)ベース回転範囲(°)360本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×280×320内容量1台
取扱説明書:(0.35MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40710277KHR-11.1(入力側)8×12.51
22,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする