パオック
ワンタッチエアソケット Guard
サイズ別に識別できるカラーリング付です。
スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。
リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途
管用おねじに対する配管として。
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40710329
POG-22SF
Rc1/4
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
40710338
POG-23SF
Rc3/8
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください