キャップ付エアプラグ

キャップ付エアプラグ - パオックキャップ付エアプラグ - パオック

ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。
キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。

用途管用めねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40710383PC-22PM1.5R1/4
500
379
417(税込)
翌々日出荷
40710399PC-23PM1.5R3/8
500
379
417(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする