パオック
キャップ付エアプラグ
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。
キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途
管用おねじに対する配管として。
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40710408
PC-22PFF
G1/4
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
40710417
PC-22PF
Rc1/4
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
9日以内出荷
40710426
PC-23PF
Rc3/8
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
40710444
PC-23PN
-
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください