電気のこぎり用替刃 木工

電気のこぎり用替刃 木工 - パオック電気のこぎり用替刃 木工 - パオック電気のこぎり用替刃 木工 - パオック電気のこぎり用替刃 木工 - パオック
(1件のレビュー)

日本製の確かな切れ味です。
刃先ブレ防止形状です。
刃先衝撃焼入処理です。

用途
電気のこぎりEAS-250の木工用替刃
一般木材、集成材、合板、生木の切断に。
刃数(p)3適合機種EAS-250刃長(mm)210板厚(mm)0.8内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
刃長(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40710977EAS-M2132100.8
2,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40710977
2019-11-25
用途: 庭木の切断。
その他業種

塩ビ用同様に替え刃を探していました。
切れも良く満足しています。
今後も在庫等よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする