Power sonic
糸ノコ盤用ブレード C
糸ノコ盤用のブレードです。
用途
糸ノコ盤用のブレードとして。
適合機種
VS-400
刃数(p)
10
ストローク数(min
-1
)
1200-1600
ブレードサイズ(mm)
幅2.8×刃厚0.5×取付長さ127
内容量
1パック(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40711004
No.412P
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください