AXPRO
高速切断機
モータへの過負荷を防止するサーキットブレーカー付です。
ワンタッチスピードクランプ採用で素早くワークを固定できます。
セット内容
砥石交換用スパナ17mm
切断砥石
用途
鉄パイプやL型鋼の切断に。
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1450
電源コード(m)
1.8
砥石寸法(Φmm)外径
305
砥石取付軸(Φmm)
25.4
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
回転速度(min
-1
[r.p.m])
3800
定格周波数(Hz)
50/60
砥石寸法(mm)厚さ
2.8
定格時間(分)
20
内容量
1台
取扱説明書:
(10.63MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40711029
CS-305
¥
35,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください