パオック
DGSA-100用ソフトパッド
変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドです。
用途
変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドとして。
ねじ径
取付:M10×P1.0
適合機種
DG-100SPA
本体寸法(mm)
100×38
取付け方法
ファスナー(マジックテープ)式
最高使用回転速度(min
-1
)
12000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40711153
DGSA100-SPⅡ
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください