Rakuda(ラクダ/清水製作所)
MKスケーリングチゼル
用途
コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業
アスファルトの破砕、カット作業
屋上の防水アスファルトのはがし作業
道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業
シャンク径(Φmm)
17
全長(mm)
280
幅(mm)
50
寸法(mm)
17×280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40714407
#20011
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください